※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
9/16-18
1 1/16-12
3/4-16
7/8-14
9/16-18
1 5/16-12
5/16-24
7/16-20
1/2-20
寸法A(mm)
9.52
12.7
15.87
19.05
25.4
3.17
6.35
7.93
9.52
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75804847
品番
VUWH-9.52-9/16-V
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
呼び径(mm)
9.52
寸法A(mm)
9.52
寸法T
9/16-18
寸法D(mm)
7.1
寸法W(mm)
17.5
寸法N(mm)
29.7
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法D(inch)
0.28
寸法W(inch)
11/16