※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75805626
品番
VUWH-6BF-FJS-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(G)
呼び径(mm)
6
寸法A(mm)
6
寸法T
G1/4A
寸法W(mm)
19
寸法K(mm)
18
関連資料:
(18.65MB)