曜日別特売
VUWH-10CN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75805879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-10CN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75805879
VUWH-10CN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75805879

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
寸法T3/8NPT
寸法A(mm)10
内容量1個注文コード75805879品番VUWH-10CN-T/C-V
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)呼び径(mm)10寸法A(mm)10寸法T3/8NPT寸法W(mm)18寸法N(mm)33.3
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする