※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
1/2NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1/8NPT
1/4NPT
寸法A(mm)
12
10
12
2
3
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75806055
品番
VUWH-12DN-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法T
1/2NPT
寸法W(mm)
22
寸法N(mm)
38.9
関連資料:
(18.65MB)