曜日別特売
VUWH-22.22FN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-22.22FN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806335
VUWH-22.22FN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキン 75806335

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法T1NPT
寸法A(mm)22.22
内容量1個注文コード75806335品番VUWH-22.22FN-T/C-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,920販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)呼び径(mm)22.22寸法A(mm)22.22寸法T1NPT寸法W(mm)34.9寸法N(mm)47呼び径(inch)7/8寸法A(inch)7/8寸法W(inch)1 3/8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする