※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
寸法T
3/4NPT
1/8NPT
1/4NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
寸法A(mm)
22
10
12
14
15
16
18
20
22
25
2
3
4
6
8
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75806353
品番
VUWH-22EN-V
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
22
寸法A(mm)
22
寸法T
3/4NPT
寸法D(mm)
15.8
寸法W(mm)
30
寸法N(mm)
42.2
関連資料:
(18.65MB)