※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
寸法T
1/8NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1/8NPT
1/4NPT
寸法A(mm)
2
10
12
2
3
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75806448
品番
VUWH-2AN-T/C-V
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(NPT)
呼び径(mm)
2
寸法A(mm)
2
寸法T
1/8NPT
寸法W(mm)
12
寸法N(mm)
23.9