曜日別特売
VUWH-6.35DN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6.35DN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806737
VUWH-6.35DN-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75806737

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法T1/2NPT
寸法A(mm)6.35
内容量1個注文コード75806737品番VUWH-6.35DN-V
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)呼び径(mm)6.35寸法A(mm)6.35寸法T1/2NPT寸法D(mm)4.8寸法W(mm)22.2寸法N(mm)37.3呼び径(inch)1/4寸法A(inch)1/4寸法D(inch)0.19寸法W(inch)7/8
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75806983
2025-02-12
用途: 油圧の継手
その他業種

高圧油圧に使用しましたが、耐圧設定も高く、さすが継手メーカーで信頼できるフジキンさんの継手。もちろん漏れもなく、取り付けも簡単

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする