曜日別特売
VUWH-6BN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75806798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWH-6BN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75806798
VUWH-6BN-T/C-V ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン 75806798

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
寸法T1/4NPT
寸法A(mm)6
内容量1個注文コード75806798品番VUWH-6BN-T/C-V
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフユニオン(NPT)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法T1/4NPT寸法W(mm)14寸法N(mm)30.5
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする