10M-350 ツーバイビット ミドル スターエム 75806884

ツーバイビット ミドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)35
内容量1本注文コード75806884品番10M-350
参考基準価格(税別)¥8,980販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
全長(mm)250サイズ35シャンク径(Φmm)六角軸12.5刃先径(Φmm)35有効長(mm)195適合電動機電気ドリル / アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする