※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法T
3/8NPT
3/8NPT
1/2NPT
3/4NPT
1NPT
1/8NPT
1/4NPT
寸法A(mm)
12.7
12.7
19.05
25.4
3.17
6.35
9.52
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75807979
品番
VUWHP-12.7CN-V
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフパネルユニオン(NPT)
呼び径(inch)
1/2
寸法A(inch)
1/2
寸法A(mm)
12.7
寸法T
3/8NPT
寸法D(inch)
0.37
寸法D(mm)
9.5
寸法W(inch)
15/16
寸法W(mm)
23.8
寸法N(mm)
53.1
呼び径(mm)
12.7
関連資料:
(18.65MB)