VUWHP-19.05EN-V ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75808006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWHP-19.05EN-V ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75808006
VUWHP-19.05EN-V ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75808006

ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
寸法T3/4NPT
寸法A(mm)19.05
内容量1個注文コード75808006品番VUWHP-19.05EN-V
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状ハーフパネルユニオン(NPT)呼び径(inch)3/4寸法A(inch)3/4寸法A(mm)19.05寸法T3/4NPT寸法D(inch)0.62寸法D(mm)15.8寸法W(inch)1 3/16寸法W(mm)30.2寸法N(mm)66呼び径(mm)19.05
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする