曜日別特売
VUWL-12BN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75809038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-12BN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75809038
VUWL-12BN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン 75809038

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(ミリ)

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法T1/4NPT
寸法A(mm)12
内容量1個注文コード75809038品番VUWL-12BN-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(NPT)呼び径(mm)12寸法A(mm)12寸法T1/4NPT寸法D(mm)7.1寸法W(mm)20.6寸法N(mm)25.9寸法W(inch)13/16
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする