VUWL-25.4EN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWL-25.4EN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809205
VUWL-25.4EN-V ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン 75809205

ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法T3/4NPT
寸法A(mm)25.4
内容量1個注文コード75809205品番VUWL-25.4EN-V
参考基準価格(税別)¥9,390販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状エルボハーフユニオン(NPT)呼び径(inch)1寸法A(inch)1寸法A(mm)25.4寸法T3/4NPT寸法D(inch)0.62寸法D(mm)15.8寸法W(inch)1 3/8寸法W(mm)34.9寸法N(mm)36.8呼び径(mm)25.4
関連資料:(18.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75809275
2024-07-03
用途: アメ車のバキュームラインで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

施工は簡単だが、NPTだった為か納期が2ヶ月かかり間に合わなかったのでまだ使用していません。物はいいので即納していただくと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする