曜日別特売
5B-110 先三角ショートビット スターエム 75810113

先三角ショートビット

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)11
11
10
10.5
11.5
12
8.5
9
9.5
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
3
3.5
30
31
32
33
34
35
36
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
有効長(mm)60
内容量1本注文コード75810113品番5B-110
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。

用途浅い止め穴あけ用全長(mm)100サイズ11シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)11有効長(mm)60適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 堅木への通し穴開け
Lyraworksその他業種

26mmと28mmを買った。早速26mmを使ってたぶんマホガニーだと思われる木に穴を開けた。思いの外シャカシャカとカツオ節を削るようにスムーズに穴を開けていける。これはいい。狂いも少なく満足な仕上がりになった。

対象商品 : 75810183
2024-07-11
用途: 木工穴あけ作業時
さわやかサンデーサービス業

ボール盤での加工に先三角の商品を探していましたが、
近くのホームセンターには先ネジタイプのものしか売っていませんでした。
お手頃な価格で、切れ味もよくとても満足しています。

対象商品 : 75810673
2024-05-12
用途: M6の鬼目ナットの下穴加工用

M6の鬼目ナットの下穴加工用に使用。厚板に途中までしか穴を開けない時に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 75810095
2024-08-19
用途: 木戸加工
電気・ガス・熱供給・水道業

40mm厚の木戸の穴あけに使いました。スルスル入ってくれて助かりました。

対象商品 : 75810497
2024-05-20
用途: ウッドデッキの下穴開け
ウッドストックその他業種

ウッドデッキの下穴開けに使用 数時間で折れてしまった 後、もう少し長いものがあればよかった 2.5ミリ使用 3ミリのものは折れてません

対象商品 : 75810253
2023-06-11
用途: 木材の穴あけ
その他業種

近所のホームセンターで売り切れていたので購入しまきた。切れ味もいいし、すぐ届いたので助かりました。
また刃先が悪くなったら購入させて頂きますね。

対象商品 : 75810156
2023-07-21
用途: 穴あけ作業
卸売・小売業

急に必要になりましたが、すぐに見つかり、すぐに届き、作業に間に合いました。

対象商品 : 75810271
2022-11-25
用途: 家具に鍵をつける
ノンブリル建設業・工事業

家具に鍵をつけるのに購入しました。
思ったより、切れにくくなるのが早かったです。
しかし市販で、19ミリのものがあまり売っていなく
とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする