13B-250 丁番錐B(先三角) スターエム 75810917

丁番錐B(先三角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)25
内容量1本注文コード75810917品番13B-250
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
全長(mm)95サイズ25シャンク径(Φmm)三本溝10外径(Φmm)25有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする