※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
超硬アール座掘錐 ドリル
28R-D210
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
刃先径(Φmm)
21
21
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75811267
品番
28R-D210
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
21
刃先径(Φmm)
21
全長(mm)
204
シャンク径(Φmm)
丸軸10
有効長(mm)
160