曜日別特売
28L-D1890 超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム 75812143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬座掘錐大口径(ドリル付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット
刃先径(Φmm)18
外径(Φmm)90
内容量1セット注文コード75812143品番28L-D1890
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。

用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質普通鋼セット内容超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39サイズ18×90シャンク径(Φmm)六角軸13刃先径(Φmm)18外径(Φmm)90適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする