JCMC-605 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813798

JCMC-605 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813798
JCMC-605 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813798
JCMC-605 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813798
JCMC-605 業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム 75813798

業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量1台(605L)
内容量1台(605L)注文コード75813798品番JCMC-605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
自然冷媒だからCO2の排出量を削減し省エネ
耐久性に優れた庫内銅仕様
ノンフロン製品で環境に優しい
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き

容量(L)
605
外形寸法(mm)
1800×743×921
質量(kg)
87
消費電力(W)
160/175(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
770/745(50/60Hz)
付属品
内カゴ2個、霜取ヘラ、鍵2個、キャスター
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷凍食品、冷凍食材を保管するものなので、加熱食品、食材、又は常温食品、食材を冷凍するための製品ではございません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
※保証期間は製品発送日より1年間となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75813798
2023-09-04
用途: 冷凍食品の保存
株式会社 東栄 様(製造業)

大変良いです。室内は広くて、沢山の商品が、取り置き出来て、あんしんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする