S1221 超硬ストレート 大日商 75813893

超硬ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)21
刃長(mm)30
全長(mm)75
内容量1本注文コード75813893品番S1221
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)21シャンク径d(Φmm)12材質超硬全長(mm)75刃長(mm)30刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
1が参考にしています
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
1が参考にしています
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする