大日商
テンバイ ルーター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
8
10
12
シャンク径d(Φmm)
12
6
12
刃長(mm)
20
20
25
30
全長(mm)
65
60
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75814033
品番
T126
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応