曜日別特売
JCMS-103W 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエム 75814078

 

JCMS-103W 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエム 75814078
JCMS-103W 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエム 75814078
JCMS-103W 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエム 75814078
JCMS-103W 業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉) ジェーシーエム 75814078

業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(両面扉)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台(103L)
内容量1台(103L)注文コード75814078品番JCMS-103W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)103外形寸法(mm)434×446×1154庫内寸法(mm)370×374×780質量(kg)51年間消費電力量(kWh/年)674収納本数(本)250mL缶:約124、350mL缶:約79、500mLPET:約44付属品網棚4枚、鍵2個、排水受け皿温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)消費電力(W)(50/60Hz)190/200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 販売用ドリンクの保冷
医療・福祉・介護関連業

初回特典で割引もあり、以前とは違い鍵付きなので充分満足です。

対象商品 : 75814053
2022-06-16
用途: 販売ドリンク保存
株式会社ジンカケ医療・福祉・介護関連業

シンプルな作りで使いやすいです。冷蔵用のファンの音があるので静かなところだと気になるかもしれません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする