大日商
窯業サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
100
80
100
110
125
160
180
刃厚(mm)
1.6
1.6
1.8
刃数
14
14
16
18
24
26
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75814672
品番
Y-100
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃数
14
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
窯業サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応