大日商
窯業サイディングカットソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
180
80
100
110
125
160
180
刃厚(mm)
1.8
1.6
1.8
刃数
26
14
16
18
24
26
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75814715
品番
Y-180
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
刃数
26
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
窯業サイディング
RoHS指令(10物質対応)
対応