曜日別特売
DSG-130RB 標準キャスター 上杉輸送機 75815634

2026年4月よりキャスターの色(黒色)随時変更。変更前の青色と混在の可能性ありだが仕様自体に変更なし

標準キャスター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状自在車
内容量1セット(2個)注文コード75815634品番DSG-130RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
形状自在車車輪径(Φmm)130金具仕上ユニクロームメッキ材質(キャスター)ゴム材質(ホイール)強化プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815634
2022-06-22
用途: 配達時
卸売・小売業

台車の車輪のゴムが破損した為、購入しました。
取り付けも簡単でした。

対象商品 : 75815634
2018-01-15
用途: 台車のキャスター交換
卸売・小売業

さがしていたサイズ!なかなかこのサイズがなかったのでGOOD!す。良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする