丸福商会
エクセル No.4100 スタンダードクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
アイボリー
ピンク
ホワイト
サーモンピンク
ライトブルー
アイボリー
ワカクサ
イエロー
サックス
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75822024
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エコノミーな価格が魅力の袖無防水クロス。
前洗面用のシャンプークロスとして最適。
色
アイボリー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
125
前身丈(cm)
96