オイレス工業
オイレス ルーテックEフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
14
長さ(mm)
4
注文コード
75822494
品番
LED-0404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
この商品は
内径・外径・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
14
長さ(mm)
4
使用温度範囲(℃)
-40~+80
フランジ外径(Φmm)
10