曜日別特売
LED-0807 オイレス ルーテックEフランジブッシュ オイレス工業 75822546

オイレス ルーテックEフランジブッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)8外径(Φmm)10長さ(mm)7注文コード75822546品番LED-0807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96
内径(Φmm)8外径(Φmm)10長さ(mm)7使用温度範囲(℃)-40~+80フランジ外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする