曜日別特売
TMDB-1815 TMDBオイレス タフメット オイレス工業 75822783

TMDBオイレス タフメット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)18長さ(mm)15注文コード75822783品番TMDB-1815
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
長さ(mm)15外径(Φmm)20内径(Φmm)18軸径(Φmm)18使用温度範囲(℃)-40~+150ハウジング(mm)20肉厚T(mm)1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする