曜日別特売
- エクセル No.4115 ワッシャー カット&パーマクロス 丸福商会 75822873

エクセル No.4115 ワッシャー カット&パーマクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
アイボリー
内容量1枚注文コード75822873品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カットとパーマ兼用の袖無クロス。
シワ加工で軽い風合いに仕上がっているので、施術中も快適にご使用頂けます。

アイボリー首廻り(cm)52材質ナイロン100%長さ(cm)150幅(cm)135前身丈(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする