丸福商会
エクセル No.7095 ワイドヘアダイドレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75822934
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
前後の身ごろの幅がゆったりサイズになっていて、大きなイス・背の高いお客様にもバッチリ対応します。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
75
前丈(cm)
120
後ろ丈(cm)
85