曜日別特売
TMDB-3530 TMDBオイレス タフメット オイレス工業 75823133

TMDBオイレス タフメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)35長さ(mm)30注文コード75823133品番TMDB-3530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)30外径(Φmm)39内径(Φmm)35軸径(Φmm)35使用温度範囲(℃)-40~+150ハウジング(mm)39肉厚T(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする