曜日別特売
80W-17 オイレス #80ワッシャー オイレス工業 75823727

 

80W-17 オイレス #80ワッシャー オイレス工業 75823727
80W-17 オイレス #80ワッシャー オイレス工業 75823727

オイレス #80ワッシャー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
厚さT(mm)2
内容量1個注文コード75823727品番80W-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。
摩擦係数が低く、速度特性に優れています。
スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。

用途
相手材の表面粗さが粗い場合
軸受面に異物の混入が予測される場合
特に摩擦係数を低く抑えたい場合
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])
1%変形/21.1[215]
10%変形/81.9[835]
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)30厚さT(mm)2材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75823684
2017-12-20
用途: 小型モーター修理

モーターのガタが発生したので応急処置用に使用しました。修理後、約3ヶ月使用して今の所問題無くスムーズに動作してます。

対象商品 : 75823693
2017-03-21
用途: 回転体と軸受との接触部

回転体と軸受との接触部にいれて、直接こすれるのを防ぐ目的通りの働きをしてくれています。

対象商品 : 75823684
2017-03-13
用途: 小型モーターのスラストワッシャ

小型モータのスラストにガタが発生したため使用してみました。
回転音も静かになり成功でした。

2015-05-16
用途: バイクの修理

スイングアームのスペーサーとして使用しましたが、
潤滑性も良く十分な性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする