サンビー工業
サンビー HC-382
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75823984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
猪毛と厳選された豚毛を使用したロールブラシ。
材質(毛)
猪毛・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
天然木
行数
10行
直径(mm)
39