77F-0408 グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 75824122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

77F-0408 グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 75824122
77F-0408 グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 75824122

グライトロンFフランジブッシュ

(13件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
長さ(mm)8
内容量1個注文コード75824122品番77F-0408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。
完全無給油で使用できます。
運転時のスティックスリップを起こしません。
高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。
耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。
鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
切削加工性に優れています。

用途
OA、情報機器、医療機器、食品機器。
長さ(mm)8外径(Φmm)7内径(Φmm)4使用温度範囲(℃)-200~+200寸法t(mm)1.5フランジ外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 軸受けにはできなかった
教育・研究機関

内径3㎜ のはずが 3.12㎜ 3mmシャフトがぐらぐらで使い物にならない
オイルレス軸受け的に使えると勘違いした自分が悪いとは思いますが・・・・

2021-04-12
用途: PC3Aポーターキャブ シフト

シフトリンケージロッドの前側のブッシュに使用
純正パーツは廃盤の為、丁度良い物を探していましたが、こちらに良いサイズの物を見つけ、取り付けたところシフトがカッチリしました。

4が参考にしています
対象商品 : 75824156
2020-05-07
用途: フロントカバーのブッシュ

フロントカバー取り付けのブッシュが破損した為、この商品を購入しました。丁度良くバッチリ決まりました。

対象商品 : 75824287
2021-03-15
用途: 農業用グレーダーの軸受けの改良変更に使用
郷原ふれあいグループ農・林・水産業

深さが10mm程度もほしい。コスト面が少し高いと思いますが・・使用上は問題ありません。

対象商品 : 36906843
2019-02-24
用途: エアコン内部。温風、冷風切り替え部、軸受けパーツとして使用。
卸売・小売業

レストアの最中、部品を無くし同サイズ、形状を探しこちらで発見。
専用部材でない為、形状とサイズが一緒ぐらいだったという事だけ。
良し悪しは特に無し。

1が参考にしています
対象商品 : 75824244
2018-09-19
用途: グライトロンFフランジブッシュ 注文コード / 品番

キールローラーのベアリングに使用。
とても良い。
すばらいい。
値段が高い。超高級品

対象商品 : 36906931
2019-01-04
用途: メンテ
製造業

少ない入数、納期が速いのでこちらで購入しました。製品問題なし。

対象商品 : 36907035
2018-04-09
用途: ロープを巻く滑車の軸受けに使用。海岸で使う。軸は真鍮丸棒。使用環境は極めて悪い。
農・林・水産業

3月から11月まで使用するので、まだ実績はありません。今のところ
不具合はないが、100kgほどの荷重がかかるので、どの位もつか不明です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする