曜日別特売
GEB-2020 オイレス グライトロンSEブッシュ オイレス工業 75825276

オイレス グライトロンSEブッシュ

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径(Φmm)20
外径(Φmm)25
長さ(mm)20
内容量1個注文コード75825276品番GEB-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、
特殊添加材を分散配合させた軸受です。

用途
完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。
低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。
軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。
寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。
帯電防止レベルの導電性を付与しています。
長さ(mm)20外径(Φmm)25内径(Φmm)20タイプB使用温度範囲(℃)-60~+200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75825224
2016-10-30
用途: スクーターの修理
運輸・通信業

部品が送られて来てすぐに確認したところ、寸法が同じですが、材質が樹脂系な見た目でした。取り敢えずセルモーターのアイドルギヤの押さえの部分なので、取り付けることにしました。フルに力が掛からない感じと思い組んでみました。特に問題ありませんでした。

対象商品 : 75825224
2016-08-01
用途: 機械メンテ用
自由業

軸受カラーとして使用するが、適合しました。

対象商品 : 75825242
2014-10-24
用途: スクーターのキックスピンドルの軸受け

L寸に12mmがあるといいんですけどね。

対象商品 : 75825276
2014-11-24
用途: ボルトの内径調整用に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズはちょうど良かったが、仮装填後に取外そうとしたところ『パキパキ』と割れてしまい使い物にならなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする