GEF-1008 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業 75825355

GEF-1008 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業 75825355
GEF-1008 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業 75825355
GEF-1008 オイレス グライトロンSEフランジブッシュ オイレス工業 75825355

オイレス グライトロンSEフランジブッシュ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)14
長さL(mm)8
内容量1個注文コード75825355品番GEF-1008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
長さL(mm)8外径D(Φmm)14内径d(Φmm)10タイプA使用温度範囲(℃)-60~+200寸法a(mm)6.5厚さt(mm)2.0寸法F(Φmm)18フランジ外径(Φmm)18フランジ厚(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75825346
2020-06-15
用途: CRF250L シート取り付けボルトブッシュ

いつの間にかボルト毎落ちていたため、ボルトとともに購入。 純正のアルミのブッシュは高すぎる。 これでサイズもピッタリだった。

1が参考にしています
対象商品 : 75825337
2019-12-29
用途: キャリ-バックの車輪の穴
製造業

キャリ-バックの車輪の穴が合わなかったのでこれをつかいました。おかげでガタ付きが無くスムーズ動くようになりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75825355
2019-03-20
用途: 機械製作
エーテック製造業

価格面もですが、精度もかなり出ています。コチラで用意していたブラケット寸法に予定通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 75825337
2017-05-31
用途: 軸受

オイレスの軸受用に購入しました。耐久性についてはわかりませんが、滑りもよく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75825303
2016-11-21
用途: ワカサギ電動リールに使用
その他業種

スチールのベアリングにかわる安価なものを探していました。
フランジ部分に少々厚みが出ますが、価格と性能を考えるととても良い買い物だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75825382
2018-03-03
用途: 16mmの鉄棒を通すため

画像を見る限り3点留めができるように
思っていましたが3つの穴は商品の成形あと
でねじ止めの穴ではありませんでした。

2が参考にしています
2018-03-24
用途: 高温環境下の軸受け

150℃で使用したらほんの数時間で脆くなって割れました。
今更取付穴寸法の変更もできないので、
こまめに交換しながら使うしかなさそうです。
大した負荷もかけていないし回転も遅いのにこの様では
樹脂のブッシングは信用できません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする