曜日別特売
- カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス カトレア本舗 75825935

カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
内容量1枚注文コード75825935品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。

グレー首廻り(cm)56材質ナイロン袖丈(cm)85前丈(cm)130後ろ丈(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする