カトレア本舗
カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
クロ
チャ
ブルー
グレー
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75825944
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。
色
グリーン
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
85
前丈(cm)
130
後ろ丈(cm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75825944
-
75825926
-
カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス
カトレア本舗
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)