カトレア本舗
カトレア No.1314 抗菌・防臭ワッシャービッグ袖付クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
クロ
チャ
ブルー
グレー
ホワイト
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75825953
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工によって肌触りはさらっとしています。
色
ホワイト
首廻り(cm)
56
材質
ナイロン
袖丈(cm)
85
前丈(cm)
130
後ろ丈(cm)
100