- カトレア No.2310 バイオニクス袖付刈布 カトレア本舗 75826039

カトレア No.2310 バイオニクス袖付刈布

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75826039品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ制菌加工のクロス。
繊維上の皮膚常在菌や有害な細菌の増殖抑制・減少効果が期待できるので、衛生的な効果も高いです。

ホワイト首廻り(cm)52材質ポリエステル袖丈(cm)80前丈(cm)120後ろ丈(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする