30W-1003N オイレス  ♯300ワッシャー オイレス工業 75827105

オイレス ♯300ワッシャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径(Φmm)10.2
外径(Φmm)30
厚さ(mm)3
内容量1個注文コード75827105品番30W-1003N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径(Φmm)10.2外径(Φmm)30厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)(定期潤滑)-40~+100、(油潤滑)-40~+150取付ねじ-取付穴数-P.C.D(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする