曜日別特売
FGB-305050 オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業 75828873

オイレス #500Fガイドブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φmm)30
外径(Φmm)50
長さ(mm)50
内容量1個注文コード75828873品番FGB-305050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
長さ(mm)50外径(Φmm)50内径(Φmm)30使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150寸法l1(mm)10寸法l2(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする