オイレス工業
オイレス #500Fガイドブッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径(Φmm)
100
35
40
50
25
60
30
80
100
120
外径(Φmm)
120
60
70
40
80
50
100
120
140
長さ(mm)
150
55
75
40
90
50
120
60
150
180
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75828907
品番
FGB-100120150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
100
使用温度範囲(℃)
(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
寸法l1(mm)
25
寸法l2(mm)
10