曜日別特売
SPS-4062E オイレス #500球面軸受 オイレス工業 75828961

オイレス #500球面軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)62
内容量1個注文コード75828961品番SPS-4062E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径(Φmm)40外径(Φmm)62使用温度範囲(℃)-40~+150寸法B(mm)28寸法C(mm)22寸法d1(Φmm)45寸法h(mm)6.0寸法S(Φmm)53寸法θ°7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする