曜日別特売
CWX-28150 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830142

CWX-28150 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830142
CWX-28150 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830142
CWX-28150 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830142

オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)28長さ(mm)150注文コード75830142品番CWX-28150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
長さ(mm)150幅(mm)28厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+120取付穴数2寸法l1(mm)100寸法l2(mm)25面取C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする