曜日別特売
CWX-48100 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830203

CWX-48100 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830203
CWX-48100 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830203
CWX-48100 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830203

オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)48長さ(mm)100注文コード75830203品番CWX-48100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
長さ(mm)100幅(mm)48厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+120取付穴数2寸法l1(mm)50寸法l2(mm)25面取B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする