曜日別特売
CWX-48250 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830246

CWX-48250 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830246
CWX-48250 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830246
CWX-48250 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830246

オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)48長さ(mm)250注文コード75830246品番CWX-48250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
長さ(mm)250幅(mm)48厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+120取付穴数2寸法l1(mm)100寸法l2(mm)25面取B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする