オイレス工業
オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
75
長さ(mm)
150
注文コード
75830282
品番
CWX-75150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-40~+120
取付穴数
2
寸法l1(mm)
100
寸法W1(mm)
-
寸法W2(mm)
-
寸法l2(mm)
25
面取
A