曜日別特売
CWX-100300 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830377

CWX-100300 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830377
CWX-100300 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830377
CWX-100300 オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ オイレス工業 75830377

オイレス #2000ウェアプレート板厚10mmタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)100長さ(mm)300注文コード75830377品番CWX-100300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)300幅(mm)100厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+120取付穴数4寸法l1(mm)200寸法W1(mm)50寸法W2(mm)25寸法l2(mm)50面取A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする